Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara TI110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara TI110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Aavara TI110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Aavara TI110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Aavara TI110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Aavara TI110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24372867
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     TI110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Drehungswinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
285.5 mm
Höhe
370 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.