Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00123979 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 3 UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00123979 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 3 UHS
Hama 00123979 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 3 UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24393180
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123979
EAN/GTIN:
     4047443246837
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
  • ermöglicht perfekte, hochauflösende 4K-Video-Aufnamen mit einer garantierten Mindestschreibgeschwindigkeit von 30 MB/sec
  • micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSD XC), entspricht neuem SD -3.01-Standard
  • besonders geeignet für 4K Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
  • inkl. Adapter auf SD -Kartenformat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Interner Speichertyp
UHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00181000
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.