Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama microSDXC 128GB UHS Speed Class 3 UHS-I 80MB/s + Adapter/Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181000
EAN/GTIN:
     4047443345905
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
- ermoglicht perfekte, hochauflosende 4k-Video-Aufnahmen mit einer garantierten Mindestschreibgeschwindigkeit von 30 MB/sec - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSDXC), entspricht neuem SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur 4k Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDXC-Karte - 1 SD-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1.99 g
Hohe:
1 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm
Serie:
Memory Pro 4K
Ausfuhrung:
microSD Extended Capacity (microSDXC)
Standard Speed Class:
UHS Speed Class 3
Max. Datenubertragungsrate:
80 MB/s
Inkl. Adapter:
SD-Adapter
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V30
Speicherkapazitat:
128 GB
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, hama sdxc, sdxc, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte, micro SD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,23*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,23*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 9,68*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,33*
Ähnlich
Hama
00124171
ab € 19,40*
Ähnlich
Hama
00124152
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00124140
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00123979
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00055377
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00181094
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00124135
ab € 4,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.