Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Power Alkaline Akku LR20P8FV/10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Philips Power Alkaline Akku LR20P8FV/10
Philips Power Alkaline Akku LR20P8FV/10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24411529
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LR20P8FV/10
EAN/GTIN:
     8712581712037
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
61.5 mm
Gewicht
1104 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
61.8 mm
Paketgewicht
1111 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,32875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.