Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Seltenerdmagnete (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Seltenerdmagnete (10)
Nobo Seltenerdmagnete (10)
Nobo Seltenerdmagnete (10)
Nobo Seltenerdmagnete (10)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24447448
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903854
EAN/GTIN:
     5028252376884
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Seltenerdmagnet
Präsentieren Sie Memos und Mitteilungen ordentlich und sicher. Die Seltenerdmagnete sind so stark, dass sie bis zu sechs Blatt Papier an magnethaftenden Oberflächen festhalten, z. B. an Weißwandtafeln, Aktenschränken und Anschlagtafeln.

- Für Glastafeln geeignet
- Starke Magnetkraft
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
96 g
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Silber, Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901443
ab € 2,76*
Zubehör
Nobo
1901442
ab € 2,76*
Zubehör
Nobo
1901440
ab € 2,76*
Zubehör
Nobo
1901630
ab € 3,24*
Zubehör
Nobo
1901448
ab € 2,10*
Zubehör
Nobo
1901016
ab € 5,28*
Zubehör
Nobo
1901453
ab € 3,24*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,95*
Zubehör
Nobo
34438861
ab € 10,67*
Zubehör
Nobo
1901449
ab € 2,10*
Zubehör
Nobo
1901450
ab € 2,10*
Zubehör
Nobo
1901452
ab € 3,24*
Zubehör
Rexel
1903790
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.