Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C XP600R6 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance C XP600R6 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance C XP600R6 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance C XP600R6 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance C XP600R6 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance C XP600R6 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance C XP600R6 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24876893
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN044
EAN/GTIN:
     4044953500237
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Beschreibung
Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster Effizienz (ErP2014). Der Lüfter arbeitet angenehm leise. Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Spitzenstrom
600 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
18 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
20 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1630 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 450w, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.