| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-24917645 Herst.-Nr.: F8J168BT EAN/GTIN: 0745883670185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BEFESTIGEN SIE IHR SMARTPHONE IM AUTO
Mit der Halterung für den Kfz-Getränkehalter können Sie Ihr iPhone 6 oder iPhone 6 Plus bequem und sicher im Auto befestigen. Der Sockel lässt sich sicher im Getränkehalter Ihres Autos anbringen und bietet einem kompatiblen Gerät wie einem iPhone, iPod touch oder Android Smartphone sicheren Halt in einer Position, in der Sie es immer im Blick haben. Hierzu sind keine Saugnäpfe oder Klebestreifen erforderlich.
ANSICHT IM HOCH- UND QUERFORMAT
Sie können die Halterung um 360 Grad drehen und Ihr Smartphone so ins Hoch- oder Querformat bringen. Im Hochformat lässt sich das Gerät bequem laden und zum Abspielen von Musik und freihändigem Telefonieren nutzen. Im Querformat können Sie bequem auf Ihre Lieblingsnavigations-Apps zugreifen. Sie können die Halterung auch um 90 Grad schwenken, um Ihr Smartphone in eine flache Position zu bringen, sodass es Ihnen bei der Steuerung des Autos nicht im Wege ist.
ANPASSBARER SOCKEL FÜR SICHEREN HALT
Der Sockel der Halterung lässt sich an die Größe verschiedener Getränkehalter anpassen und kann so in beliebigen Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Da sich an der Rückseite keine Haftschicht befindet, können Sie die Halterung bequem immer wieder in anderen Fahrzeugen nutzen.
PRAKTISCHE KABELFÜHRUNG
Eine Aussparung am Sockel der Halterung verhindert eine Verhedderung des Telefonkabels, sodass es ordentlich an Ihrem Gerät befestigt bleibt. So können Sie Ihr iPhone bequem über die Strombuchse des Autos aufladen, wenn es sich in der Halterung befindet. Ein Auto-Ladegerät ist separat erhältlich. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s/5c/5, iPhone 4s/4, iPod touch (2nd - 5th Gen), Samsung Galaxy, and Nokia Lumia | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 90 ° | ![](/p.gif) | Drehungswinkel | 360 ° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, Halterung iPhone, iPhone-Halterung, belkin kfz handyhalter, mobiltelefon hülle, belkin handy-kfz-halterung, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |