| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-24919990 Herst.-Nr.: 521632 EAN/GTIN: 7320285216327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktiv-Halterung inkl. Kugelgelenk zum Festschrauben, mit Ladefunktion über integriertes USB-Kabel inkl. Zigarettenanzünder-USB-Adapter für Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530. Die Halterung wird über das mitgelieferte Kugelgelenk auf einer geeigneten geraden Oberfläche montiert. Das Kugelgelenk dient zur Einstellung eines blendfreien Blickwinkels auf das Display des Gerätes, Neigung um 22° in jede Richtung möglich, um 360° Rotation. Für kleinere Geräte (z.B. Smartphones) empfiehlt Brodit die Befestigung im Fahrzeug auf einem ProClip. Tablets sollten jedoch nicht auf dem Armaturenbrett installiert werden, wenn die Sicht- und Tastenkontrolle hierdurch eingeschränkt wird. Eine solche Installation muß der Kunde in eigener Verantwortung umsetzen. Brodit empfiehlt die Installation dieser Tablet-Halteschale auf einer Kopfstützenhalterung von Brodit. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Zigarettenanzünder | ![](/p.gif) | DC Spannungsrange | 12 V | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Typ | Aktive Halterung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530/SM-T531/SM-T535 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |