Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG C1000 S Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG C1000 S Schwarz Studio-Mikrofon
AKG C1000 S Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25115389
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKGC1000SMKIV
EAN/GTIN:
     9002761034608
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
229 mm
Mikrofongewicht
320 g
Energie
Arbeitsspannung
52 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
73 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
200 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.