Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TA1S10-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit TA1S10-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit TA1S10-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     3461-S7498358040
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TA1S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Höhe
5.1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1692*
€ 0,2192*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,16982*
€ 0,21982*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,86*
2 Tage
505
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 109,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0372*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.