Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-AAVH InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 470-AAVH InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz
DELL 470-AAVH InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0914964
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-AAVH
EAN/GTIN:
     5397063816781
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Dieses Dell™ Netzwerkkabel (SFP+-Twinax-Kabel für den direkten Anschluss) bietet 10GbE-Konnektivität bis zu 1 Meter. Zur Verwendung in geeigneten Dell Plattformen.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge R220
- PowerEdge R630
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge R920
- PowerEdge T630.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 1m, sfp+ kabel, dell sfp+ kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 43,19*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,76*
€ 44,80*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 50,89*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,12*
€ 88,12*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.