Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber
HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber
HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber
HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber
HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber
HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber
HSM shredstar S10 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 58 dB 22 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26167830
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1042111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Datenschutz zum kleinen Preis. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schützt Ihre Daten zu Hause oder im kleinen Büro. - Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. - Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. - Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. - Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230V, 50Hz
Abmessungen (BxTxH)
335 x 225 x 405 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
18 l
Geräuschpegel
58 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
34 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.