Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E300130700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer E300130700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Energizer E300130700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Energizer E300130700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26180362
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300130700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Grün, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900410372
ab € 1,61*
Ähnlich
Energizer
7638900410426
ab € 3,85*
Ähnlich
Energizer
7638900410433
ab € 3,60*
Ähnlich
Energizer
248340
ab € 0,42*
Ähnlich
Energizer
E300128100
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
623055
ab € 0,41*
Ähnlich
Energizer
629564
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.