Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SS-500 L1U Netzteil 500 W 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SS-500 L1U Netzteil 500 W 1U Grau
Seasonic SS-500 L1U Netzteil 500 W 1U Grau
Seasonic SS-500 L1U Netzteil 500 W 1U Grau
Seasonic SS-500 L1U Netzteil 500 W 1U Grau
Seasonic SS-500 L1U Netzteil 500 W 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26413653
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SS-500L1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
SS- 500 L1U Active PFC F3
Dieses EPS 12-Volt Industrie Schaltnetzteil mit 80 PLUS® Gold-Wirkungsgrad, ist in zwei Leistungsvarianten erhältlich, 500 Watt und 400 Watt. Dieses Gerät verfügt über vollständig modulare Verkabelung und entspricht EMI, EMC und Sicherheitsstandards.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
480 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
40 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
87 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
CB, cUL, TUV
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
40 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.