Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon
Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon
Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon
Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon
Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon
Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon
Walimex Lavalier Schwarz Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26469427
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20669
EAN/GTIN:
     4250234506694
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Ideal für Sprach und Filmaufnahmen
Das Mikrofon lässt sich aufgrund seiner kompakten Bauweise so gut wie unsichtbar an der Kleidung befestigen und hat somit immer den idealen Abstand zur Tonquelle. Es verfügt über einen stabilen Ansteckclip und eine Kabellänge von 120cm.

Aufnahme ganz einfach mit Ihrem Smartphone
Schließen Sie das walimex pro Lavalier Mikrofon mit dem 3,5mm Klinkenstecker in den Audioport Ihres iPhone, iPad, iPod touch oder Android Smartphone. Mit Hilfe der gängigsten Aufnahme-Apps erhalten Sie immer klare, störungsfreie Aufnahmen, die sich einfach mit dem Ton aus der Kamera synchronisieren lassen. Die Signalstärke kann hierbei sowohl automatisch als auch manuell über die entsprechende APP geregelt werden, je nach Einsatzzweck ist hierdurch entsprechend leicht eine optimale Steuerung ereichbar.

Einsatz im Outdoor- und Indoorbereich
Nutzen sie das Mikrofon zum Aufzeichnen von Interviews und Lesungen oder zum Erstellen von Audioprotokollen bei Besprechungen, oder zum Aufnahmen eines Schauspielers im Indoor- oder im Outdoorbereich. Es liefert Ihnen immer einen klaren, störungsfreien Ton für Ihre Filmprojekte.

TRRS Anschluss für Smartphones und Tonaufnahmegeräte:
Dieses hochwertige Kondensator-Lavalier-Mikrophon hat einen genormten TRRS Anschluss, ist also ist für Smartphones auf Android oder Apple IOS Basis oder Tonaufnahmegeräte konstruiert. Das heißt für Sie: Bei Verwendung eines Smartphones oder Tonaufnahmegerätes können Sie das Mikrophon ganz normal, ohne jede Besonderheit einstecken und verwenden.

Für die Verwendung an einem normalen Stereo Gerät (Z.B. Audio-Receiver, Camcorder, Diktiergerät oder anderer Audio-Anschluss) oder Line-In Anschluss (am PC) muss ein handelsüblicher TRRS auf TRS Adapter zusätzlich als Adapter dazwischengeschaltet werden. Dies liegt am vierten Pol des Klinkensteckers, dieser ist für die Aux-Funktion an einem TRRS Gerät wie Handy oder Smartphone zuständig. An o.g. Geräten wie Camcorder oder Diktiergerät braucht man einen Klinkenstecker mit drei Pole (mit dem Namen TRS), der Erwerb eines günstigen, handelsüblichen TRRS auf TRS Adapters beseitigt evtl. Probleme.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
74 dB
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
17 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
39 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
35 - 18000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.