Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 325 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 325 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 325 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 325 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26609906
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10250
EAN/GTIN:
     4015468102506
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
8-stelliger abheftbarer Taschenrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie) Kompakter Taschenrechner mit 8-stelligem Display, Universallochung und integriertem 10 cm Lineal Durch Lochung abheftbar und somit der ideale Begleiter im Organizer, Ringbuch, Ordner oder in der Schreibmappe. Für alle gängigen Formate und Lochungen geeignet (DIN A4, A5, US etc.) Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Gummitasten Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.