Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 614613083 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 614613083 Lichtschalter Weiß
Kopp 614613083 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26821393
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     614613083
EAN/GTIN:
     4008224137201
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
Kontrollschalter EUROPA arktis 10A, 250V~.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,88*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,89*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,36*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.