Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Tasche für Oszilloskop
>
Artikel
Fluke C33 Schwarz, Gelb Polyester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-26824901
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
1664120
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Tasche für Oszilloskop
Messgerätetasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyester
Griff(e)
Ja
Reißverschluss
Ja
Kompatible Produkte
T100, T120, T140 330 series T5
Anzahl
1
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Messgerätetragetasche
,
Tragetasche Messgeräte
,
Tragetasche Multimeter
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke messgerätetasche
,
tragetasche messgeräte
,
meisterkoffer kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 376 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
4695861
ab € 524,28*
Zubehör
Fluke T5-1000 0 - 100 A 0 - 1000 V 1000 V Schwarz, Grau, Rot, Gelb LED
Fluke
2098657
ab € 203,06*
Zubehör
Fluke T5-1000 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke
T5-1000
ab € 185,76*
Zubehör
Fluke T5-600 0 - 100 A 0 - 600 V 600 V Schwarz, Grau, Rot, Gelb LED
Fluke
659612
ab € 324,05*
Zubehör
Fluke T5-KIT Prüfsonde
Fluke
3971169
ab € 63,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen