Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T5-1000 0 - 100 A 0 - 1000 V 1000 V Schwarz, Grau, Rot, Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke T5-1000 0 - 100 A 0 - 1000 V 1000 V Schwarz, Grau, Rot, Gelb LED
Fluke T5-1000 0 - 100 A 0 - 1000 V 1000 V Schwarz, Grau, Rot, Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28477815
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2098657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Elektrotester mit Strommessung nach dem OpenJaw-Prinzip
Der Elektro-Tester ermöglicht die Messung von Spannung, Widerstand und Strom sowie die Durchgangsprüfung mit einem einzigen kompakten Messgerät. Bei dem T5 brauchen Sie nur die Messfunktion für Spannung, Widerstand oder Strom zu wählen – den Rest erledigt der Tester. Die Strommessung mit fest stehender Gabel – auch als OpenJaw™-Prinzip bezeichnet – ermöglicht die Messung von Strömen bis 100 A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die robusten Messleitungen können ordentlich auf der Rückseite des Testers verstaut werden, so dass Sie den T5 leicht in Ihrer Werkzeugtasche mit sich führen können. Die abnehmbaren SlimReach™ Messspitzen sind auf die nationalen Elektronormen abgestimmt. Die Messleitungen sind passend für die zusätzlich lieferbaren Zubehörteile wie Messklemmen und Spezialmessspitzen. Das optionale H5 Holster dient zur Befestigung des T5 am Werkzeuggürtel. Der T5 ist auch als 600-Volt-Modell erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
AC Stromreichweite
0 - 100 A
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
Maximale Spannung
1000 V
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Display-Typ
LED
AC-Spannungsmessgenauigkeit
1.5 %
DC-Spannungsmessgenauigkeit
1 %
Widerstandsreichweite
0 - 1000 Ohm
Backenbreite (max.)
12.9 mm
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Zertifizierung
CSA, TUV
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriereichweite
400 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,31*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 36,17*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,27*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 161,58*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,45*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 78,08*
Zubehör
Fluke
3971265
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.