Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ILC 131 ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact ILC 131 ETH
Phoenix Contact ILC 131 ETH
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26851081
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700973
EAN/GTIN:
     4046356665490
Suchbegriffe:
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Profinet Gateway
profinet gateway
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatibilität
PC Worx Express, PC Worx
Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Abmessungen (BxTxH)
80 x 71.5 x 119.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Sicherheit
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht
285 g
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Redundante Controller
Ethernet, PS/2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701190
ab € 205,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2701799
ab € 204,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2402684
ab € 30,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2402685
ab € 436,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2402686
ab € 2.738,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2985945
ab € 462,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2701800
ab € 201,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2701801
ab € 303,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2400127
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.