Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-557 Herst.-Nr.: 14193 EAN/GTIN: 4002911141939 |
| |
|
| | |
| QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel
- wiederverschließbarer Gefrierbeutel - Farbe: Transparent - mit Beschriftungsfeldern in Weiss - Stärke: 45 my - Füllinhalt: 1 l - Material: LLDPE - Abmessungen: 20 x 18 cm - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Höhe | 180 mm | Merkmale | Volumen (l) | 1 l | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 16 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,32* | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,90* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,27* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0435* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen | Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|