Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 790-190 Kabel-Organizer Kabelhalterung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 790-190 Kabel-Organizer Kabelhalterung Grau
Wago 790-190 Kabel-Organizer Kabelhalterung Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-65219730
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     790-190
EAN/GTIN:
     4045454229764
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
50.45 g
Merkmale
Typ
Kabelhalterung
Produktfarbe
Grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,3464*
€ 3,0964*
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,35282*
€ 3,10282*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,416*
€ 3,156*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4843*
€ 3,2143*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4404*
€ 3,4204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0964*
€ 3,68472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8964*
€ 3,44672
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3464*
€ 2,79222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.