Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FM HS 1 T Smart-Home-Sender Kabellos Handgeführt RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FM HS 1 T Smart-Home-Sender Kabellos Handgeführt RF Wireless
JUNG FM HS 1 T Smart-Home-Sender Kabellos Handgeführt RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27065314
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMHS1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Handsender
Funkhandsender
jung funk-handsender
1fach Toggle
Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiefahrbefehlen
Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System

Produkteigenschaften
Eine Taste zum Schalten und Dimmen eines Kanals
Statusanzeige mit LED
Batteriebetriebenes Gerät
Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:
Szenen: Alles-Ein, Alles-Aus, individuelle Szenen
Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
Update der Gerätesoftware
Fehlerspeicher auslesen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.5 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
55 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Typ
Handgeführt
Schnittstelle
RF Wireless
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 - 868.6 MHz
Leistung übertragen
20 mW
Anzahl der unterstützten Geräte
10
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR 2450
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
3 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.