Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 561 SAT SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 561 SAT SW Schwarz
JUNG CD 561 SAT SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27110242
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD561SATSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
EDU 04 F, GEDU 10, GEDU 15, EDA 302 F, GDA 313 F
Buchsen-Typ
TV + SAT
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
561SAT
ab € 3,05*
Ähnlich
Jung
CD561SATBR
ab € 5,42*
Ähnlich
Jung
CD561SATGB
ab € 7,66*
Ähnlich
Jung
CD561SATGR
ab € 5,45*
Ähnlich
Jung
CD561SATLG
ab € 5,43*
Ähnlich
Jung
CD561SATPT
ab € 7,71*
Ähnlich
Jung
CD561SATWW
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.