Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennendose
>
Antennendoseabdeckung
>
Artikel
JUNG CD 561 SAT WW Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27052054
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CD561SATWW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
2
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Wandplatten & Schalterabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
,
SAT-Dose
,
SAT/TV/RF-Antennendose
,
SAT/TV/RF-Dose
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
jung schalterabdeckung alpinweiss
,
sat-antennendose
,
schalterabdeckung jung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,05*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG 561SAT Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Jung
561SAT
ab € 3,05*
Ähnlich
JUNG CD 561 SAT BR Braun
Jung
CD561SATBR
ab € 5,43*
Ähnlich
JUNG CD 561 SAT GB Bronze, Gold
Jung
CD561SATGB
ab € 7,71*
Ähnlich
JUNG CD 561 SAT GR Grau
Jung
CD561SATGR
ab € 5,44*
Ähnlich
JUNG CD 561 SAT LG Grau
Jung
CD561SATLG
ab € 5,43*
Ähnlich
JUNG CD 561 SAT PT Platin
Jung
CD561SATPT
ab € 7,65*
Ähnlich
JUNG CD 561 SAT SW Schwarz
Jung
CD561SATSW
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen