Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Ordnungsmappe A4, swz, 12tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Ordnungsmappe A4, swz, 12tlg.
Rexel Ordnungsmappe A4, swz, 12tlg.
Rexel Ordnungsmappe A4, swz, 12tlg.
Rexel Ordnungsmappe A4, swz, 12tlg.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27170293
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     14212091
EAN/GTIN:
     4013702004357
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe aus Kunststoff, inklusive 12-tlg. Register. Längsfach im Vorderdeckel mit Inhaltsblatt. Beiliegende Schildchen: 1-12, Jan.-Dez., blanko. Mit Sichtschlitz und angeschweißten Taben. - Ordnungsmappe aus Kunststoff, inklusive 12-tlg. Register - Beiliegende Schildchen: 1-12, Jan.-Dez. / blanko - Längsfach im Vorderdeckel mit Inhaltsblatt - Mit Sichtschlitz und angeschweissten Taben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
554 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
326 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
558 g
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Reiter
12
Format
4
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
56012E
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.