Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe mit festem Deckel, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 12 Fächer mit Kunststofftaben 1-12 Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56012E, : presenté de face
produit : 56012E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-56012E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56012E
EAN/GTIN:
     3130630560128
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe mit festem Deckel, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 12 Fächer mit Kunststofftaben 1-12 Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Der Deckel aus festem Karton sorgt für eine hohe Langlebigkeit des Produkts. Vorgedruckte Etiketten, die in einem Etikettenhalter auf der Vorderseite des Deckels verstaut sind. Ideale Kennzeichnung der Fächer möglich. Bedruckte Fächer von 1 bis 12 und plastifizierte Taben garantieren eine hohe Lebensdauer. Format et poids : longueur 342 MM largeur 258 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 590 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 280.0 MM Gewicht : 7430.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Balacron
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe 12 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe schwarz, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,40*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,17004*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,31*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 39,81*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,61*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 48,98004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.