Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 800XC Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22,5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 800XC Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22,5 cm Schwarz
Swordfish 800XC Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22,5 cm Schwarz
Swordfish 800XC Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22,5 cm Schwarz
Swordfish 800XC Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22,5 cm Schwarz
Swordfish 800XC Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22,5 cm Schwarz
Swordfish 800XC Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22,5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27170496
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
301 x 195 x 350 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
225 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 45 mm
Korbvolumen
14 l
Korbkapazität
110 Blätter
Geräuschpegel
72 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2200 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.