| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-27179266 Herst.-Nr.: 1520-0004 EAN/GTIN: 4013674037216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 35 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 138 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 128 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 65 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1319 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, Akkubox, Batteriebox, batterie d ansmann, batterie d |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |