| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27195461 Herst.-Nr.: 513723 EAN/GTIN: 7320285137233 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Anpassbar | Ja | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | DC Spannungsrange | 10-30 V | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | Kunststoff | | Kompatibilität | Samsung Galaxy S6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, handyhalterung auto, halterungen mobiltelefon, Komponent |
| | |
| |