Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-020-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 6,09 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N201-020-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 6,09 m
Tripp Lite N201-020-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 6,09 m
Artikel-Nr.:
     173-4564548
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-020-BL
EAN/GTIN:
     0037332122063
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Entspricht den Verkabelungsstandards der Kategorie 6
Premium-Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 6, Kategorie 5e und Kategorie 5
Länge: 20-ft. (6,09 m) / Farbe: blau / Anschlüsse: RJ45 Male
Drastische Reduzierung der Impedanz und der strukturellen Rückflussdämpfung im Vergleich zu Standard 100MHz-Draht
Hochwertiger Kupferdraht und ein versetztes Steckerdesign, um das Übersprechen am nahen Ende auf ein Minimum zu reduzieren
Geformte Anschlüsse mit integrierter Zugentlastung
Das Snagless-Design schützt die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckern davor, bei der Installation beschädigt oder abgebrochen zu werden.
PVC 4-poliges festes UTP
Stabile Leistung bis zu 550MHz/1 Gbps Kommunikation
Erfüllt die meisten aktuellen Industriestandards, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategorie 6 Entwurf 11)
Erhältlich in anderen Farben und Längen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332122060
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
6.1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 10,04*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,60*
€ 22,90*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,82*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,21*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,47*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,64*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,98*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,34*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,39*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,02*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,81*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 14,08*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,31*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,64*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.