| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-27211341 Herst.-Nr.: 05135942001 EAN/GTIN: 4013288155887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9 Wera Bits. 1 Handhalter 813 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Set | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Kombi-Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Torx | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der bits | 9 Stück(e) | ![](/p.gif) | Vierkantantrieb Größe | 1/4 " | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | PH 00x25x2.0, PH 0x25x2.5, PH 1x25x3.0, PH 2x25, TX 6x25, TX 5x25, TX 7x25, TX 8x25, TX 9x25 | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 10teilig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |