Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-75-12 Netzteil 72 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-75-12 Netzteil 72 W Metallisch
MEAN WELL RS-75-12 Netzteil 72 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27323216
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-75-12
EAN/GTIN:
     5410329567477
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
72 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Haltezeit
60 ms
Effizienz
84.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
1200 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.