Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat 01.812 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addimat 01.812 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 01.812 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28496727
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     01.812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
Schloss mit RS232 Interface/ASSI-Protokoll

- Sichere Kontaktierung durch deutliches, festes einrasten der Stifte
- Runder, trichterförmiger Schlosskörper und runder Stift. Somit muss der Stift nicht in einem besonderen Winkel oder Position eingeführt werden, dadurch einfache Handhabung.
- Kundenspezifische Lösungen und Konfektionierungen. Bitte unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen.
- Elegantes Gehäuse in hellgrau und schwarz verfügbar
- Verschleiss- und wartungsarmer Betrieb
- Test-Programme für Windows
- Swiss-Made
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geräteschnittstelle
RS 232
Kabellänge
2 m
Energie
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
01.420
ab € 6,35*
Zubehör
Addimat
60.010
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat
60.020
ab € 7,51*
Zubehör
Addimat
60.030
ab € 7,44*
Zubehör
Addimat
60.040
ab € 7,52*
Zubehör
Addimat
60.050
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat
60.060
ab € 7,52*
Zubehör
Addimat
60.070
ab € 7,51*
Zubehör
Addimat
60.080
ab € 7,44*
Zubehör
Addimat
60.090
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat
61.010
ab € 73,00*
Zubehör
Addimat
65.001
ab € 2,61*
Zubehör
Addimat
65.021
ab € 2,62*
Zubehör
Addimat
65031
ab € 2,61*
Zubehör
Addimat
65011
ab € 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.