Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat Schloss mit RS232 Interface/ASSI-Protokoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addimat Schloss mit RS232 Interface/ASSI-Protokoll
Addimat Schloss mit RS232 Interface/ASSI-Protokoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28496775
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     01.805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
  • Sichere Kontaktierung durch deutliches, festes einrasten der Stifte
    - Runder, trichterförmiger Schlosskörper und runder Stift. Somit muss der Stift nicht in einem besonderen Winkel oder Position eingeführt werden, dadurch einfache Handhabung.
    - Kundenspezifische Lösungen und Konfektionierungen. Bitte unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen.
    - Elegantes Gehäuse in hellgrau und schwarz verfügbar
    - Verschleiss- und wartungsarmer Betrieb
    - Test-Programme für Windows
    - Swiss-Made

    Für die Integration in Ihr System stellen wir Ihnen gerne Muster zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
0.5 m
Energie
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
01.420
ab € 6,35*
Zubehör
Addimat
60.010
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat
60.020
ab € 7,51*
Zubehör
Addimat
60.030
ab € 7,44*
Zubehör
Addimat
60.040
ab € 7,52*
Zubehör
Addimat
60.050
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat
60.060
ab € 7,52*
Zubehör
Addimat
60.070
ab € 7,51*
Zubehör
Addimat
60.080
ab € 7,44*
Zubehör
Addimat
60.090
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat
61.010
ab € 73,00*
Zubehör
Addimat
65.001
ab € 2,61*
Zubehör
Addimat
65.021
ab € 2,62*
Zubehör
Addimat
65031
ab € 2,61*
Zubehör
Addimat
65011
ab € 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.