| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-28545451 Herst.-Nr.: 1.4713 EAN/GTIN: 7611160100450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taschenmesser mit 15 Funktionen Ideal für die Abenteuer des Alltags oder knifflige Aufgaben im Garten. Das vielseitige Fieldmaster Taschenmesser eignet sich gleichermassen gut für den Einsatz im Haus oder Outdoor-Bereich. Mit 15 Funktionen wie Klingen, Kapselheber, Schere, Schraubendreher, Drahtabisolierer und Säge lässt Sie das Fieldmaster niemals im Stich. Dieses Multi-Tool werden Sie wieder und wieder benutzen und sich fragen, wie Sie eigentlich jemals ohne es ausgekommen sind. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge, wenn geschlossen | 91 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 100 g | Merkmale | Bauart | Gleitgelenk-Messer | ![](/p.gif) | Messertyp | Multi-Tool-Messer | ![](/p.gif) | Form des Blattes | Spey-Punkt | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Klingen | 2 | ![](/p.gif) | Materiallgriff | ABS Synthetik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Anzahl Werkzeuge | 15 Werkzeug | ![](/p.gif) | Scheren | Ja | ![](/p.gif) | Dosenöffner | Ja | ![](/p.gif) | Flaschenöffner | Ja | ![](/p.gif) | Pinzetten | Ja | ![](/p.gif) | Zahnstocher | Ja | ![](/p.gif) | Schraubendreher | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 3 | ![](/p.gif) | Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch) | 1.2,3,6 mm | ![](/p.gif) | Ahle | Ja | ![](/p.gif) | Stanzwerkzeug | Ja | ![](/p.gif) | Schlüsselanhänger | Ja | ![](/p.gif) | Abisolierzange | Ja | ![](/p.gif) | Reibahle | Ja | ![](/p.gif) | Haken | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Schweiz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |