Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-800HT Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TXA-800HT Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Monacor TXA-800HT Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Monacor TXA-800HT Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28619629
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TXA-800HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Kopfhörer
Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen der TXA-1000er und TXA-800er Serie.

- Dynamische Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Empfindlichkeit 2-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrund beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive 4 aufsteckbaren Farbkennungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
250 g
Microphon Abmessungen (D x H)
46 x 265 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Frequenz
70 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
RF Power
10 mW
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
863.1-864.9 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0255860
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.