Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb
Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb
Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb
Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb
Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb
Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb
Thermaltake Riing 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29385471
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F039-PL14YL-A
EAN/GTIN:
     4717964402363
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LNB
LNC
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
186.7 g
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Gelb
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.1 dB
Maximaler Luftstrom
51.15 cfm
Maximum Luftdruck
1.58 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.