Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E300112100 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer E300112100 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Energizer E300112100 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     721-01740892
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300112100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.5 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,49*
2 Tage
73
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,76*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,82*
€ 4,26*
12
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 4,59*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,16*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.