Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 719 30G Alkali -0,85 - 2,4 bar 0,1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 719 30G Alkali -0,85 - 2,4 bar 0,1 bar
Fluke 719 30G Alkali -0,85 - 2,4 bar 0,1 bar
Fluke 719 30G Alkali -0,85 - 2,4 bar 0,1 bar
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29626537
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3315332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
12 h
Merkmale
Druckmessbereich
-0.85 - 2.4 bar
Druckmess-Auflösung
0.1 bar
Eingebautes Display
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
912 g
Weitere Suchbegriffe: kalibrator
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.935,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.163,89*
€ 4.955,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.124,97*
€ 4.908,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.083,86*
€ 4.859,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.988,79*
€ 4.746,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.935,92*
€ 4.683,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,93*
Zubehör
Fluke
4124358
ab € 1.354,29*
Zubehör
Fluke
1566730
ab € 124,96*
Zubehör
Fluke
2811774
ab € 737,50*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,37*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.217,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.