Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Laborsiebe
>
Partikelgrößenmessgerät
>
Artikel
Fluke 700ILF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30312165
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
1566730
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Erdungsmessgerät
In-Line-Filter
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
1/8
Markenkompatibilität
Fluke
Kompatibilität
713, 717, 718
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
54 mm
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Vorrichtungen & Testgeräte
>
Zubehör für Druckkalibratoren
Weitere Suchbegriffe:
Kalibrator
,
Multimeter
,
Multitester
,
Laser-Partikel-Sizer
,
Partikelanalysegerät
,
Partikelgrößenmessgerät
,
Partikelmessgerät
,
kalibrator fluke
,
kalibrator
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 717 5000G 0 - 345 bar 0,01 bar
Fluke
2547232
ab € 1.836,36*
Zubehör
Fluke 718 100G -0,85 - 7 bar 0,1 bar Alkali
Fluke
665080
ab € 3.217,73*
Zubehör
Fluke 718 Alkali -0,85 - 2 bar 0,1 bar
Fluke
665075
ab € 3.039,30*
Zubehör
Fluke 719 30G Alkali -0,85 - 2,4 bar 0,1 bar
Fluke
3315332
ab € 3.938,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen