Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 7735-03 Passive Halterung Handy/Smartphone Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 7735-03 Passive Halterung Handy/Smartphone Rot
Durable 7735-03 Passive Halterung Handy/Smartphone Rot
Durable 7735-03 Passive Halterung Handy/Smartphone Rot
Durable 7735-03 Passive Halterung Handy/Smartphone Rot
Durable 7735-03 Passive Halterung Handy/Smartphone Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29635310
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     773503
EAN/GTIN:
     4005546702148
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Universell einsetzbare Handy-Ladehalterung. Passend für alle Handy- und Smartphone-Steckergrößen und Steckdosen. Ladehalter kann durch dreh- und abnehmbaren Innenring an unterschiedliche Steckergrößen angepasst werden. Sichere Auflage des Geräts durch rutschfeste Oberfläche und Möglichkeit der Kabelaufwicklung. Geeignet für alle Handy- und Smartphone-Formate. Sehr kompakt durch Klappmechanismus. Optimal auf Reisen und unterwegs.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
134 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Rot
Typ
Passive Halterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
893023
ab € 87,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.