Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Cable Straight RJ11 f ADSL 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Cable Straight RJ11 f ADSL 3 m Grau
Cisco Cable Straight RJ11 f ADSL 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29679
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-ADSL-RJ11=
EAN/GTIN:
     746320565712
Suchbegriffe:
Modemkabel
Modularkabel RJ-11
modemkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
RJ-11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Gewicht
22 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CAB-ADSL-800-RJ11=
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.