| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-3051629 Herst.-Nr.: CAB-ADSL-800-RJ11= EAN/GTIN: 882658241321 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cisco legt besonderes Augenmerk auf ihr Netzwerk Zubehör, das den Grundstein für das gesamte Netz Systems sind. Cisco Kabel, Adapter und weiteres Zubehör wird nie im Stich und Sie können immer auf die hohe Qualität und hervorragende Zuverlässigkeit verlassen. Cisco hat eine breite Palette von Netzwerk-Kabel, die auch passen die außergewöhnlichsten Anforderungen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-11 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-11 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |