Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
Kopp 600329086 Lichtschalter Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29815500
Hersteller:
Kopp
Herst.-Nr.:
600329086
EAN/GTIN:
4008224592994
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter kopp
ausschalter
Wechsel/Wechselschalter VENEDIG rein-weiß 10A, 250V~.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Lichtschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24002*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,09002*
€ 90,54712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,30*
€ 89,607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,71002*
€ 85,33492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,90*
€ 83,181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,24002*
€ 69,30562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen