Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 601692088 Lichtschalter Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 601692088 Lichtschalter Rot, Weiß
Kopp 601692088 Lichtschalter Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29815507
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     601692088
EAN/GTIN:
     4008224592987
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Kontrollschalter VENEDIG rein-weiß 10A, 250V~.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Rot, Weiß
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Reihe von Modulen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.