Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPC-60-1400 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPC-60-1400 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Weiß
MEAN WELL LPC-60-1400 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817755
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPC-60-1400
EAN/GTIN:
     1909071062964
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
42 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
420 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.