Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-60-54 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-60-54 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
MEAN WELL NPF-60-54 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817784
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-60-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
54 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-12
ab € 18,66*
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-15
ab € 20,23*
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-20
ab € 20,56*
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-24
ab € 17,66*
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-30
ab € 21,16*
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-36
ab € 20,73*
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-42
ab € 21,17*
Ähnlich
Mean Well
NPF-60-48
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.