Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PCD-25-350B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PCD-25-350B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß
MEAN WELL PCD-25-350B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817809
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-25-350B
EAN/GTIN:
     4021087006576
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
58 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-25-1050B
ab € 12,45*
Ähnlich
Mean Well
PCD-25-1400B
ab € 12,80*
Ähnlich
Mean Well
PCD-25-700B
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.