Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 3232C Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus 3232C Managed L2/L3 1U Grau
Cisco Nexus 3232C Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29864635
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N3K-C3232C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
1000
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
6000
Autentifizierungstyp
AAA, RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Sicherheit
UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1, GB4943
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, OSPF, RIP-2, VRRP
Leistungen
Speicherkapazität
8000 MB
Flash-Speicher
64000 MB
Geräuschpegel
76.9 dB
Telnet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
568 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
10060 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
700 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
205 W
Stromverbrauch (max.)
402 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
40000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
6400 Gbit/s
Transferrate
3300 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
32
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.213,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.611,76*
€ 23.337,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.495,03*
€ 23.199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.229,32*
€ 22.882,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.213,46*
€ 22.864,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.